Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Security Pass Holder 25 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Security Pass Holder 25 Stück(e)
Durable Security Pass Holder 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#DURA811806
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     811806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweis- und Zutrittskarten sollen geschützt, aber dennoch stets griffbereit sein. Einfach geht das mit den DURABLE Ausweishaltern: Verschiedene Befestigungen und optimierte Halterungen bieten für jeden die passende Lösung.
Ausweishalter in offener Ausführung für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis
Mit drehbarer Clip-Befestigung
Auch mit Jojo, Kette oder Textilband kombinierbar
Kartenhalter wahlweise im Hoch- oder Querformat nutzbar
Innenmaße: 54 x 87 mm (H x B)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,97*
€ 47,78*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,79*
€ 71,63*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,49*
ab € 55,97*
€ 74,34*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 57,18*
€ 76,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
1 Stück enthält 25 Boxen (ab € 1,3988* pro Box)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,27*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,152*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,64*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,48*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,42*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,30*
Zubehör
Durable
834901
ab € 3,92*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,70*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,07*
Zubehör
Durable
832402
ab € 18,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.