Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 116681 Abfallbeutel 5 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 116681 Abfallbeutel 5 l Weiß
Brabantia 116681 Abfallbeutel 5 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40677622
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     116681
EAN/GTIN:
     8710755116681
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Verwendung der Beutel ist kinderleicht. Durch Ziehen am Verschlussband wird der Müllbeutel aus dem Behälter herausgezogen und verschlossen. Und dem farbigen Etikett an der Deckelinnenseite Ihres Abfallbehälters können Sie entnehmen, welche Beutelgröße Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
295 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.