Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 115585 Abfallbeutel 23 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 115585 Abfallbeutel 23 l Weiß
Brabantia 115585 Abfallbeutel 23 l Weiß
Brabantia 115585 Abfallbeutel 23 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40820993
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     115585
EAN/GTIN:
     8710755115585
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Die Verwendung der Beutel ist kinderleicht. Durch Ziehen am Verschlussband wird der Müllbeutel aus dem Behälter herausgezogen und verschlossen. Und dem farbigen Etikett an der Deckelinnenseite Ihres Abfallbehälters können Sie entnehmen, welche Beutelgröße Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
550 mm
Breite
535 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
23 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.