Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931917077 Herst.-Nr.: 17077 EAN/GTIN: 4040849170775 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 5 mm | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyethylen (PE) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 6.65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 28 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,89* | € 1,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,20* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 1,93* | € 2,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,92* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 28 Packungen ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|