Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     128-3F12715
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DMATC
EAN/GTIN:
     0037332212771
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129.5 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
91.4 mm
Paketgewicht
770 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Ursprungsland
China
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
281.9 mm
Höhe des Versandkartons
309.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332212778
Warentarifnummer (HS)
8302,50,0000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Breite
129.5 mm
Tiefe
71.1 mm
Höhe
116.8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 31,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,29*
€ 39,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 48,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 61,54*
€ 79,47*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DMCS1732S
ab € 139,62*
Zubehör
Tripp Lite
DMVWSC4570XUL
ab € 177,21*
Zubehör
Tripp Lite
DMWC3770M
ab € 107,64*
Zubehör
Tripp Lite
DWF1327M
ab € 12,47*
Zubehör
Tripp Lite
DWF3770L
ab € 25,65*
Zubehör
Tripp Lite
DWF4585X
ab € 49,31*
Zubehör
Tripp Lite
DWF60100XX
ab € 84,55*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3255MUL
ab € 32,65*
Zubehör
Tripp Lite
DWFSC3780MUL
ab € 44,75*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1327SE
ab € 28,98*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MA
ab € 40,82*
Zubehör
Tripp Lite
DWM1742MN
ab € 22,82*
Zubehör
Tripp Lite
DWM2655M
ab € 86,16*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3270XOUT
ab € 117,97*
Zubehör
Tripp Lite
DWM3770X
ab € 124,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.