Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Artikel-Nr.:
     128-3F12070
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWM2655M
EAN/GTIN:
     0037332183637
Mit der VESA-kompatiblen schwenk- und neigbaren Wandhalterung DWM2655M können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 26 bis 55 Zoll geeignet.

Passen Sie den Blickwinkel des Bildschirms an Ihre Umgebung und Ihr Komfortniveau an. Eine 120° Schwenk- und -15° bis + 15°-Neigungsfunktion sowie die Möglichkeit zur Einstellung der Bildschirmebene von -5° bis + 5° minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Der haltbarer Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 50 kg. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Die eingebaute Wasserwaage ermöglicht eine genaue Nivellierung der Anzeige. Entspricht VESA-kompatiblen Bildschirme mit einem der folgenden Montagelochmuster: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 300 x 400 mm, 400 x 200 mm, 400 x 300 mm und 400 x 400 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
569 mm
Höhe des Versandkartons
248.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183634
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
194.8 mm
Gewicht
8020 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
556.3 mm
Verpackungstiefe
233.7 mm
Verpackungshöhe
116.8 mm
Paketgewicht
8650 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
49.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
26 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
120 °
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 108,68*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 114,67*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,13*
€ 125,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 128,63*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 238,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 52,02*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,92*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,48*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,79*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,87*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,48*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,01*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 92,45*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 121,75*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,62*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,00*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,01*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,44*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDD1735AM
ab € 232,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.