Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Tripp Lite DWF60100XX TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F12064
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
DWF60100XX
EAN/GTIN:
0037332186676
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
430 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186673
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1008.9 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
609.6 mm
Gewicht
4550 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
439.9 mm
Verpackungstiefe
1267.5 mm
Verpackungshöhe
40.6 mm
Paketgewicht
6080 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
158 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
13.7 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 111,16*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 128,11*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,02*
€ 138,78*
Lager 1039
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 241,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DCPU1 PC-Halterung CPU-Halterung für Wandmontage Grau
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,50*
Zubehör
Tripp Lite DCPU2 Multimediawagen & -ständer Schwarz PC Multimedia-Wagen
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,93*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327MQ Desktop-Monitor mit vier Bildschirmen für 13-Zoll - bis 27-Zoll-Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 100,28*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327S Vollbewegliche Tischhalterung für 13 bis 27 Zoll Monitore – Klemme und Tülle
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,38*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 43,74*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SDFC-1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 42,80*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SE Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,36*
Zubehör
Tripp Lite DDR1727DC Dual-Display-Monitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 45,17*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 91,96*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SC Einzelmonitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 28,69*
Zubehör
Tripp Lite DDV1727S Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 25,86*
Zubehör
Tripp Lite DDV1732AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,28*
Zubehör
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,28*
Zubehör
Tripp Lite DMPDS3255F Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen