Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Artikel-Nr.:
     128-3F12065
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWM1327SE
EAN/GTIN:
     0037332183514
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit der VESA-kompatiblen schwenk- und neigbaren Wandhalterung DWM1327SE können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie ist ideal für Heim- und Büroanwendungen, in Hotels, Bars und Restaurants und passt auf die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll.

Der vollbewegliche Schwenkarm kann im Winkel verstellt werden, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihres Bildschirms zu geben, damit er zu Ihrer Umgebung und Ihrem Komfort passt. Eine 180° Schwenk- und -15° bis + 15°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln.

Der haltbare Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 14,9 kg. Wird komplett montiert geliefert und kann mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial schnell an der Wand montiert werden. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm, und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183511
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.8 mm
Tiefe
406.4 mm
Höhe
209.8 mm
Gewicht
980 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71.1 mm
Verpackungstiefe
279.4 mm
Verpackungshöhe
238.8 mm
Paketgewicht
1250 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 39,65*
54 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 46,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 47,33*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,51*
€ 49,64*
6 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 75,64*
€ 98,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 52,02*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,92*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,48*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,79*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,87*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,48*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,01*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 92,45*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 121,75*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,57*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,62*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,00*
Zubehör
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,01*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.