Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4776254
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810597
EAN/GTIN:
     5019577192471
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Mit den für alle WireBind Geräte geeigneten WireBind Drahtbinderücken erhalten dauerhaft gebundene Dokumente eine edle, moderne Optik. Die eleganten, stabilen Spiralen mit 34 Ringen gibt es in drei Farben und mehreren Größen für bis zu 125 Blatt. Für problemloses Kopieren können gebundene Seiten um 360 Grad flach umgeschlagen werden.

Sie brauchen professionell gebundene Dokumente mit einem hochwertigen, modernen Finish? Dann ist der High-Tech GBC WireBind-Binderücken die ideale Bindelösung für Sie. Von wichtigen Kundenangeboten bis hin zu Geschäftsberichten verleiht GBC WireBind Ihrer Präsentation den ultimativen Schliff.

Die elegante, sichere und langfristige Drahtbindung vereint die Festigkeit von Doppelringdraht mit dem Vorteil, die Seiten flach öffnen zu können. Die Seiten sind so sicher gebunden, dass sie intakt und manipulationssicher bleiben. Zugleich ist gewährleistet, dass die Dokumente ihr professionelles Aussehen über die Lebensdauer der Informationen behalten. Nach dem Binden können die Seiten nur ersetzt oder geändert werden, nachdem man den Draht entfernt hat – ideal wenn das Dokument vertraulich ist und dementsprechend geschützt werden muss.

Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder Bindeprofi sind, das Drahtbinden ist ein relativ einfaches Verfahren in vier Schritten, das jeder meistern kann. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Stellen Sie die Seiten zusammen, die Sie binden möchten. 2. Lochen Sie die Seiten stapelweise, je nach Stanzkapazität Ihres Stanzgeräts. 3. Setzen Sie die gelochten Seiten so auf die offenen Drahtelemente, dass der Binderücken anschließend geschlossen werden kann. 4. Schließverfahren: Nachdem alle Seiten und die von Ihnen ausgewählten Einbanddeckel sicher platziert sind, wird der Draht so zusammengedrückt, dass er einen sauberen O-förmigen Binderücken bildet. Ihr Dokument ist nun sauber gebunden.

Alle Drahtbinderücken sind für die Formate A5 oder A4 vorgeschnitten und werden mit gedrehten Enden geliefert, wodurch ein Papierverlust durch permanentes Drehen und stetige Verwendung verhindert wird. Der Drahtbinderücken mit 3:1-Teilung (34-Loch) ist für alle Standard-Drahtbindemaschinen geeignet.

GBC-Drahtbinderücken mit 3:1-Teilung sind in sieben verschiedenen Größen in A4 und A5 erhältlich. Wählen Sie unter 5-mm- bis zu 14-mm-Binderücken, die das Binden von Dokumenten ermöglichen, die 2 bis 125 Seiten umfassen. Die Drahtbinderücken mit 3:1-Teilung stehen in einer Vielzahl von Farben zur Auswahl, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Dokument individuell zu gestalten, damit es sich optimal von der Menge abhebt und auf den ersten Blick zu erkennen ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kapazität
70 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Rückenbreite
8 mm
Ursprungsland
Portugal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,82*
€ 36,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,52*
€ 30,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
GBC
RE810397
ab € 13,86*
Zubehör
GBC
RE810410
ab € 17,28*
Zubehör
GBC
RE810497
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
RE810570
ab € 20,59*
Zubehör
GBC
RE810670
ab € 24,66*
Zubehör
GBC
RE810697
ab € 24,73*
Zubehör
GBC
RE810370
ab € 13,84*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.