Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
GBC WireBind
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-4780366
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RE810697
EAN/GTIN:
5019577192495
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Maximale Kapazität
85 Blätter
Material
Metall
Format
A4
Rückenbreite
10 mm
Ursprungsland
Portugal
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Heftmappenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
gbc-ibico drahtbinderücken 3:1 silber
,
binderücken draht
,
binderücken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,25*
€ 36,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,64*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C200, Silber
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,84*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,63*
Zubehör
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,64*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO3 A4 SILV (250)
GBC
RE810397
ab € 13,86*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO4 A4 BLACK(250)
GBC
RE810410
ab € 17,28*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO4 A4 SILV (250)
GBC
RE810497
ab € 17,20*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 SILV (250)
GBC
RE810597
ab € 20,60*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO5 A4 WHITE(250)
GBC
RE810570
ab € 20,59*
Zubehör
GBC 3:1 WIRE NO6 A4 WHITE(250)
GBC
RE810670
ab € 24,66*
Zubehör
GBC WireBind Drahtbinderücken 3:1, Nr. 3, A4, weiß (250)
GBC
RE810370
ab € 13,84*
Zubehör
Neomounts Projektor Deckenhalterung
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen