Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI 1.4 Kabel St./St. 2 meter, Bidirektional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52267220
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1210
EAN/GTIN:
     8719214471033
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das Club 3D CAC-1210 ist ein DVI to HDM™ 1.4 Adapter kabel. Da dieses Adapter kabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.

Das CAC-1210 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.

Das CAC-1210 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD/3840x2160@30Hz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Kompatible Betriebssysteme
all
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI Dual Link
Anschluss 2
HDMI 1.4
Kabellänge
2 m
Dual-Link-DVI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
51 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
104 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,41*
Zubehör
Club 3D
CAA-DMD>HFD3
ab € 4,78*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,14*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 31,23*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,44*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 9,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.