Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
CLUB3D DVI auf HDMI Kabel St./B. 2m Bidirektional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52267293
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1211
EAN/GTIN:
     8719214471040
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das Club 3D CAC-1211 ist ein DVI to HDMI™ 1.4 AdapterKabel. Da dieses AdapterKabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden.

Das CAC-1211 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren HDMI™ Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihren DVI Monitor, Projektor oder TV mit dem HDMI™ Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielekonsole zu verbinden.

Das CAC-1211 verwendet Premium Komponenten und goldüberzogene Kontakte, um sicher zu stellen, dass die höchste Leistung und die einfachste Nutzung zu einer hervorragenden Nutzererfahrung beitragen mit Auflösungen bis zu UHD / 3840 x 2160 @ 30Hz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE EMI, FCC
Kompatible Betriebssysteme
all
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI Dual Link
Anschluss 2
HDMI 1.4
Kabellänge
2 m
Dual-Link-DVI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
51 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
101 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,99*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,55*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1370
ab € 32,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-1380
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.