Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit
SMS Smart Media Solutions C630001-4C Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55169190
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     C630001-4C
EAN/GTIN:
     7331394928353
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
78000 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
90 mm
Höhe
1600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,32*
€ 1.737,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,23*
€ 1.726,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,30*
€ 1.674,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.381,88*
€ 1.644,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,67*
€ 1.625,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.