Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
DLP-Projektor
>
Artikel
Acer S1286H Beamer Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-55249792
Hersteller:
Acer
Herst.-Nr.:
MR.JQF11.001
EAN/GTIN:
4713883594066
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
7.2 mm
Blendenbereich (F-F)
2,7 - 2,7
Digitaler Zoom
2 x
Optischer Zoom
1 x
Projektionsverhältnis
0.62:1
Projektor
Projektorhelligkeit
3500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
32 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
0.4 - 3.8 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
313 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
114 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
6000 h
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
270 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
210 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
DLP-Projektor
,
beamer acer dlp
,
beamer
,
acer beamer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 375,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,68*
€ 466,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer CM-01S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,43*
Zubehör
Acer MC.JBG11.003 Projektorhalterung Wand Aluminium, Schwarz
Acer
MC.JBG11.003
ab € 103,32*
Zubehör
Acer Projektorlampe
Acer
MC.JQH11.001
ab € 110,69*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A01 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 11,48*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.A08 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 16,70*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X03 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 24,93*
Zubehör
Acer SV.WPRAP.X04 Garantieverlängerung
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 29,09*
Zubehör
Acer Universal Ceiling Mount long max 64 cm CM-02S Projektorhalterung Zimmerdecke Aluminium
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen