| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-56195001 Herst.-Nr.: 952 200 EAN/GTIN: 4013364108394 |
| |
|
| | |
| Modularer Überspannungs-Ableiter für einphasige TN-Systeme (2+0-Schaltung).
Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung "Thermo-Dynamik-Control" Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2 Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Energie | AC-Steckertypen | Terminal | | Nominale Eingang Spannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Spitzenstrom-Normales Modus | 20000 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Drahtlos | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 229 g | | Breite | 36 mm | | Tiefe | 73 mm | | Höhe | 90 mm | Zertifikate | Zertifizierung | CE, VDE, UL | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Material | Thermoplast | | Reaktionszeit | 0.000025 ms |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |