Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Epson WorkForce Pro WF-C8190D3TWC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58034130
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG70401BP
EAN/GTIN:
     8715946654683
Suchbegriffe:
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Geld sparen
Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Kosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit einem zentralen Drucksystem vermeiden. Außerdem spart das innovative Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien – so bleiben Ihre Gesamtbetriebskosten gering. Sein niedriger Energieverbrauch sorgt für niedrige Stromrechnungen und die einfache, effiziente Tintenstrahldruck-Technologie benötigt weniger Teile, die ausgetauscht werden müssen.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Sie brauchen nicht lange auf Ihren Ausdruck warten. Der Drucker startet praktisch ohne Aufwärmzeit mit einer Reaktionszeit von 5,5 Sekunden bis zur ersten Seite. Drucken Sie mit den ergiebigen Tintenpatronen1 bis zu 11.500 Seiten in Schwarzweiß und 8.000 Seiten in Farbe ohne Tinte austauschen zu müssen. Drucken Sie auf einer Vielzahl von Medien, darunter Recyclingpapier, glänzende Medien, Umschläge und Etiketten.

Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch und freuen Sie sich über niedrige Stromrechnungen. Dafür sorgt die einfache Technologie ohne Wärmeerzeugung, die im Tintenstrahldruck zum Einsatz kommt. Zudem fallen keinerlei Ozonemissionen an – es verringert die Umweltbelastung. Anders als bei Laserdruckern werden außerdem weniger zusätzliche Teile wie Fixiereinheiten, Walzen, Entwickler usw. benötigt.

Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC- und WLAN-Schnittstellen können Sie auch von Mobilgeräten aus drucken.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
2100 mm
Paketgewicht
120200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
51 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.7 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Tintentropfen
4,6
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
37 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieverbrauch (bereit)
8.5 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
1750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
85 Blätter
Maximale Papierkapazität
1835 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Merkmale
Farbe
Ja
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Doppelseitiger Druck
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
500 - 5000 Seiten pro Monat
Duplex Druckmodus
Auto
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Kompatible Betriebssysteme
Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
330 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Ursprungsland
Indonesien
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
772 mm
Tiefe
873 mm
Höhe
1056 mm
Gewicht
94300 g
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
16 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz
11 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe
11 Seiten pro Minute
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.982,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,47*
€ 2.574,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,32*
€ 2.551,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.072,08*
€ 2.465,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,20*
€ 2.409,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.982,69*
€ 2.359,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932921
ab € 22,23*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG70
ab € 545,54*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG70
ab € 365,55*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG70
ab € 226,78*
Zubehör
Epson
C13T671400
ab € 18,51*
Zubehör
Epson
C13S210049
ab € 33,23*
Zubehör
Epson
C13S210048
ab € 33,62*
Zubehör
Epson
C13T04A140
ab € 66,19*
Zubehör
Epson
C13T04A240
ab € 108,81*
Zubehör
Epson
C13T04A340
ab € 109,19*
Zubehör
Epson
C13T04A440
ab € 108,97*
Zubehör
Epson
C13T04C140
ab € 58,06*
Zubehör
Epson
C13T04C240
ab € 38,34*
Zubehör
Epson
C13T04C340
ab € 35,55*
Zubehör
Epson
C13T04C440
ab € 39,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.