Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58034118
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04C440
EAN/GTIN:
     8715946651514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8610, WF-C8690
Seitenergebnis Farbtinte
1700 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T04C4
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BP
ab € 2.002,70*
Zubehör
Epson
C11CG70401BB
ab € 1.136,90*
Zubehör
Epson
C11CG70401BR
ab € 1.410,20*
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
ab € 892,54*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
ab € 754,52*
Zubehör
Epson
C11CG70401
ab € 754,60*
Zubehör
Epson
C11CG69401
ab € 1.044,36*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
ab € 2.466,73*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
ab € 1.555,82*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
ab € 1.864,47*
Zubehör
Epson
C11CG68401BM
ab € 1.143,57*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
ab € 1.141,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.