Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
ABB F204 B-40/0.5 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-58687323
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
8012542776932
EAN/GTIN:
8012542776932
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit
allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung)
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen
Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen für Typ A IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und Typ B DIN EN 62423 (VDE 0664-40).
Einsatzgebiete sind in Haushalt, Gewerbe- oder Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die RCCB Typ B eignen sich für nicht-lineare Schaltungen, die Fehlerströme mit glatten Gleichfehlerströmen und mit unterschiedlichsten (Hoch-/)Frequenzen generieren können. Diese Komponenten befinden sich in elektronischen Betriebsmitteln wie Frequenzumrichtern. Die RCCB Typ B haben einen Frequenzbereich von 0...2 kHz zur Erfassung des Fehlerstroms und bieten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsfrequenz
60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
7.24 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
415 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ B
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Verschmutzungsgrad
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
IEC/EN 61008
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Stromunterbrecher
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
fi-schutzschalter typ b 4-pol 40a 0,5a
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,02*
€ 555,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,18*
€ 517,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL200001R3001 Schaltkastenzubehör Rohranschluss
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,76*
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB PS-END
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB PS3/12 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,83*
Zubehör
ABB PS3/12FI Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,75*
Zubehör
ABB PS3/6 Sammelschiene 106 mm
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB PS3/60 Sammelschiene 1056 mm
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,07*
Zubehör
ABB PS3/9 Sammelschiene 158 mm
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,77*
Zubehör
ABB PS4/12/16
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,21*
Zubehör
ABB S2C-H6-11R Hilfskontakt
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,71*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,14*
Zubehör
ABB Sammelschiene pro M Compact PS 2/58/16 Weiß 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen