Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Videokabel
>
S-VHS Kabel
>
Artikel
Epson DC-21
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-604048
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C32C834031
EAN/GTIN:
7700070197015
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
DC Cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Ursprungsland
Japan
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Kompatibilität
-TM-C100 -TM-H5000II -TM-H6000III -TM-J2100/TM-J2000 -TM-J7100/TM-J7000 -TM-J7600/TM-J7500 -TM-L60II -TM-L90 -TM-T88IV -TM-T90 -TM-U220 -TM-U230 -TM-U295 -TM-U590 -TM-U675 -TM-U950
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
1 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Parallele Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
S-VHS Kabel
,
S-Video Kabel
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson TM-H5000IIP (012): Parallel, w/o PS, ECW
Epson
C31C249012
ab € 505,98*
Zubehör
Epson TM-U220A (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C513057
ab € 232,25*
Zubehör
Epson TM-U220B (007): Serial, PS, ECW
Epson
C31C514007
ab € 210,65*
Zubehör
Epson TM-U220B (057): Serial, PS, EDG
Epson
C31C514057
ab € 211,60*
Zubehör
Epson TM-U220D (052): Serial, PS, EDG
Epson
C31C515052
ab € 176,90*
Zubehör
Epson TM-U220PA (057): Parallel, PS, EDG
Epson
C31C516057
ab € 235,10*
Zubehör
Epson TM-U220PB (007): Parallel, PS, ECW
Epson
C31C517007
ab € 201,79*
Zubehör
Epson TM-U220PB (057): Parallel, PS, EDG
Epson
C31C517057
ab € 264,83*
Zubehör
Epson TM-U220PD (052): Parallel, PS, EDG
Epson
C31C518052
ab € 174,86*
Zubehör
Epson TM-U295 (272): Serial, w/o PS, ECW
Epson
C31C163272
ab € 255,38*
Zubehör
Epson TM-U295 (292): Serial, w/o PS, EDG
Epson
C31C163292
ab € 254,99*
Zubehör
Panasonic Kaltgerätekabel EU
Panasonic
JS-970KT-F10
ab € 9,87*
Zubehör
Verbindungskabel, USB - ("USB2WE30-RAL9002")
ESEN
USB2WE30-RAL9002
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen