Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-U295 (292): Serial, w/o PS, EDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-U295 (292): Serial, w/o PS, EDG
Epson TM-U295 (292): Serial, w/o PS, EDG
Artikel-Nr.:
     CIDE6-595915
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C163292
EAN/GTIN:
     8715946319681
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SLIP IMPACT PACKAGED PRINTER; Serial; Epson Dark Grey (EDG); no Power Supply
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1600 g
Ausdauer
Bandlebensdauer
1.5 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
88 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
42
Zeichendichte
16.2 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
2 Kopien
Merkmale
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking
Sicherheit
UL, CSA C22.2 No. 950
Ursprungsland
Portugal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
1873 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 190.5 x 101.5 mm
Energiebedarf
24 VDC±10%
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Druckmedien - Stärke
0.09/0.35 µm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,53*
€ 327,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,31*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,39*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC178
ab € 55,94*
Zubehör
Epson
C32C834031
ab € 14,57*
Zubehör
Epson
ERC-27B
ab € 1,61*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 30,78*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 26,45*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 27,51*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,57*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 66,25*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 37,97*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,23*
Zubehör
ARTDEV
ADN1147012
ab € 45,16*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 20,01*
Zubehör
ESEN
KABPASW18
ab € 3,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.