Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson TM-U295 (272): Serial, w/o PS, ECW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-595919
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C163272
EAN/GTIN:
8715946319667
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SLIP IMPACT PACKAGED PRINTER; Serial; Epson Cool White (ECW); no Power Supply
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
1600 g
Ausdauer
Bandlebensdauer
1.5 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
88 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
42
Zeichendichte
16.2 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
2 Kopien
Merkmale
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking
Sicherheit
UL, CSA C22.2 No. 950
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1845 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
405 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
180 x 190.5 x 101.5 mm
Energiebedarf
24 VDC±10%
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Druckmedien - Stärke
0.09/0.35 µm
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Dot-Matrix Drucker
,
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
matrixdrucker epson
,
dot matrix drucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 254,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,63*
€ 338,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson AC Cable, EURO cable
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson AC Cable, UK cable
Epson
2093752
ab € 2,37*
Zubehör
Epson CP03RTBSC178 Garantieverlängerung
Epson
CP03RTBSC178
ab € 55,65*
Zubehör
Epson DC-21
Epson
C32C834031
ab € 14,66*
Zubehör
Epson ERC-27B Farbband
Epson
ERC-27B
ab € 1,61*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 27,42*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,90*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
ab € 27,01*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 67,33*
Zubehör
Epson UB-U04
Epson
C32C823950
ab € 47,21*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay ca. 1.5m **lichtgrau**
ARTDEV
KAB25S9B-1.8
ab € 8,88*
Zubehör
Kassenrolle - Normalpapier HF 114 70 12 (B/D/K), ca. 48m
ARTDEV
ADN1147012
ab € 45,09*
Zubehör
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
ARTDEV
PSA60
ab € 19,93*
Zubehör
Paralleles Druckerkabel, schwarz - ("KABPASW18")
ESEN
KABPASW18
ab € 3,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen