Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Artikel
Epson TM-U220PA (057): Parallel, PS, EDG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-592061
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C516057
EAN/GTIN:
8715946191102
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Ausdauer
Druck richtung
Bidirektional
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Drucken
Maximum Druckbreite
40
Mehrfach-Kopie (max.)
1 Kopien
Merkmale
Puffergröße
4 KB
Elektromagnetische Verträglichkeit
VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548 class B
Sicherheit
UL, CSA, TÜV (EN60950)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
4380 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
160 x 248 x 139 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Vista
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
Dot-Matrix Drucker
,
Dot-Matrix Printer
,
Matrixdrucker
,
Nadeldrucker
,
matrixdrucker epson
,
dot matrix drucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson AC Cable, UK cable
Epson
2093752
ab € 2,37*
Zubehör
Epson DC-21
Epson
C32C834031
ab € 14,66*
Zubehör
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Epson
C32C824541
ab € 44,96*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 27,42*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,90*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
ab € 27,01*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 67,33*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
ab € 67,40*
Zubehör
Epson UB-U04
Epson
C32C823950
ab € 47,21*
Zubehör
Epson WH-10: Wandbefestigung für TM-T88IV, TM-T88V
Epson
C32C845040
ab € 35,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen