Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
LogiLink AA0082 Halterung Aktive Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61179897
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0082
EAN/GTIN:
     4052792050011
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Produktinformationen "Standfuß mit Schwanenhals für Mobilgeräte" von LogiLink
Sie können den Tablet- und Smartphonefuß ganz nach Ihren Wünschen verbiegen und so ausrichten, wie sie es benötigen. Mit dem speziell designten Metallmast und Sockel kann er an nahezu jedem Ort sicher hingestellt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
103 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tragbarer Rechner
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
60 mm
Maximum Geräteweite
87 mm
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
12/24 V
Multimedia
RMS-Leistung
15.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.