Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 601 446 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 601 446 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte
Bosch 2 608 601 446 Schleifmaschinenzubehör Grundplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 601 446
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte
VIELSEITIGE MASCHINENKOMPATIBILITÄT

Schleifteller für Schwingschleifer mit Lochmustern, kompatibel mit verschiedenen Maschinen

Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Grundplatte
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Exzenterschleifer
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
GSS 12V-13, GSS 18V-10, GSS 18V-13, GSS 140-1 A, GSS 160 Multi, GSS 160-1 A, GSS Delta 1-A Professional
Größe der Schleifplatte (BxT)
110 x 100 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L0000
ab € 107,55*
Sonstiges
Bosch
06019L0001
ab € 148,13*
Sonstiges
Bosch
06019D0202
ab € 139,54*
Sonstiges
Bosch
06019L0100
ab € 141,11*
Sonstiges
Bosch
06019L0101
ab € 181,09*
Sonstiges
Bosch
06012A2300
ab € 122,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.