Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
RealPower FreeCharge-10 Car Aktive Halterung Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62352307
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     257480
EAN/GTIN:
     4040895005595
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Frei Fahrt mit der RealPower FreeCharge-10 Car: die Smartphone-Halterung
für das Auto reist mit induktiver Ladeoberfläche. Einfach am Lüftungsgitter oder
per Saugnapf befestigt, umschließen die Greifarme der Halterung das Smart-
phone, während es direkt beim Einsetzen geladen wird. Dabei liefert der ener-
getische Beifahrer eine Ausgangsleistung von bis zu 10W und somit besonders
schnelle Ladevorgänge. Dazu muss das Phone, dank der Ladedistanz von 5 mm,
nicht aus seiner Hülle genommen werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
297 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
5-9 V
Schnellladung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
74 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Navigator, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Minimum Bildschirmgröße
4 "
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
USB-Ladeport
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.