Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MNI-M-KR-3 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MNI-M-KR-3 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-3 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit MNI-M-KR-3 Kreidetafel Mahagoni Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63796043
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624241208
EAN/GTIN:
     8717624241208
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Lieferumfang
Anzahl
3
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produktfarbe
Mahagoni
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
240 x 150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624241222
ab € 23,31*
Sonstiges
Securit
8718226495006
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.