Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26361000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26361000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
GROHE 26361000 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201497
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26361000
EAN/GTIN:
     4005176347580
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Sie sind auf der Suche nach einem Duschsystem, das größtmöglichen Komfort und eine intuitive Bedienung mit einzigartigem Design bietet? So soll Duschen sein: Die innovative SmartControl Technologie ermöglicht die separate und kombinierte Ansteuerung von Kopf- und Handbrause und die Regulierung der Wassermenge auf Knopfdruck. Die 360 mm breite XXL-Kopfbrause verwöhnt Ihren Körper mit einem angenehmen Brausestrahl.* Die Handbrause ist mit unserer praktischen One-click Strahlbildwahl ausgestattet, sodass Sie für maximalen Komfort und ein entspannendes Duscherlebnis aus vier Strahlbildern (GROHE Rain O2, Rain, Jet und Bokoma Spray) auswählen können, die Sie sowohl entspannen als auch erfrischen werden. Für ultimativen Komfort haben Sie zudem die Möglichkeit, mehrere Strahlbilder miteinander zu kombinieren. Des Weiteren verhindert die eingebaute GROHE TurboStat Technologie für kompromisslose Sicherheit unerwünschte Temperaturschwankungen. Die GROHE SafeStop Taste schützt Ihre Haut vor Verbrühungen und dank GROHE CoolTouch wird auch der Thermostatkörper niemals zu heiß. Die wassersparende GROHE EcoJoy Funktion trägt zudem zum Umweltschutz bei. GROHE Rainshower SmartControl – modernste Technologie made in Germany. * Bei der Kopfbrause kann bei der Installation GROHE Rain O2 oder PureRain als Strahlbild ausgewählt werden (Entscheidung bei der ursprünglichen Montage; werkseitig eingestellt: GROHE PureRain)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Thermostat
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,19*
€ 1.190,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,52*
€ 1.177,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,95*
€ 1.126,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,96*
€ 1.087,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,04*
€ 1.036,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26250000
ab € 964,64*
Ähnlich
Grohe
26443000
ab € 972,84*
Ähnlich
Grohe
26250LS0
ab € 964,29*
Ähnlich
Grohe
26443LS0
ab € 969,10*
Ähnlich
Grohe
26361LS0
ab € 874,42*
Ähnlich
Grohe
26689000
ab € 274,98*
Ähnlich
Grohe
26692000
ab € 249,19*
Ähnlich
Grohe
26670000
ab € 286,92*
Ähnlich
Grohe
26673000
ab € 249,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.