Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
GROHE Rainshower System SmartControl 360 DUO Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35980098
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26250000
EAN/GTIN:
     4005176316999
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wasserhahn enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
1090 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Belüftungsvorrichtung
Ja
Massagefunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Flexischlauch
Ja
Merkmale
Abschlussmaterial
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,06*
€ 1.312,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,51*
€ 1.297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,24*
€ 1.240,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,40*
€ 1.196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,64*
€ 1.147,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26361000
ab € 871,04*
Ähnlich
Grohe
26443000
ab € 972,84*
Ähnlich
Grohe
26250LS0
ab € 964,29*
Ähnlich
Grohe
26443LS0
ab € 969,10*
Ähnlich
Grohe
26361LS0
ab € 874,42*
Ähnlich
Grohe
26689000
ab € 274,98*
Ähnlich
Grohe
26692000
ab € 249,19*
Ähnlich
Grohe
26670000
ab € 286,92*
Ähnlich
Grohe
26673000
ab € 249,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.