Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Tempesta 250 Cube Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87043963
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26692000
EAN/GTIN:
     4005176580796
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
390 mm
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,98*
€ 346,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,51*
€ 337,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,19*
€ 296,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
26361000
ab € 871,04*
Ähnlich
Grohe
26250000
ab € 964,64*
Ähnlich
Grohe
26443000
ab € 972,84*
Ähnlich
Grohe
26250LS0
ab € 964,29*
Ähnlich
Grohe
26443LS0
ab € 969,10*
Ähnlich
Grohe
26361LS0
ab € 874,42*
Ähnlich
Grohe
26689000
ab € 274,98*
Ähnlich
Grohe
26670000
ab € 286,92*
Ähnlich
Grohe
26673000
ab € 249,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.