Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech BT8442 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69939722
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8442/B
EAN/GTIN:
     5019318651229
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
21100 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe (max)
30 mm
Höhe
420 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
655 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
49 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,86*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 64,12*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,69*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 92,93*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 162,24*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 202,56*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,81*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 773,48*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 963,98*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 969,39*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.016,71*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.037,86*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 956,44*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 963,21*
Zubehör
B-Tech
BTF844/BB
ab € 853,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.