Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
B-Tech BTF844 116,8 cm (46") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69630790
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTF844/BB
EAN/GTIN:
     5019318087622
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anzahl enthaltener Regale
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sockel
Bodenplatte
Gewicht und Abmessungen
Breite
1504 mm
Tiefe
604 mm
Höhe
1841 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
46 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,78*
€ 1.132,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,36*
€ 1.126,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,99*
€ 1.092,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,69*
€ 1.063,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,93*
€ 1.011,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7000/B
ab € 56,43*
Zubehör
B-Tech
BT7000/W
ab € 61,58*
Zubehör
B-Tech
BT8421/B
ab € 39,45*
Zubehör
B-Tech
BT8423/B
ab € 153,42*
Zubehör
B-Tech
BT8426/B
ab € 176,81*
Zubehör
B-Tech
BT8430-PRO/B
ab € 47,19*
Zubehör
B-Tech
BT8431/B
ab € 60,49*
Zubehör
B-Tech
BT8432-PRO/B
ab € 72,26*
Zubehör
B-Tech
BT8441/B
ab € 47,80*
Zubehör
B-Tech
BT8442/B
ab € 53,96*
Zubehör
B-Tech
BT8503/B
ab € 304,38*
Zubehör
B-Tech
BT8504/BB
ab € 466,87*
Zubehör
B-Tech
BT8506/BC
ab € 742,60*
Zubehör
B-Tech
BT8507/BC
ab € 585,49*
Zubehör
B-Tech
BT8508/BB
ab € 1.509,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.