Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech BT8441 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69939723
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8441/B
EAN/GTIN:
     5019318651205
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
21100 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe (max)
30 mm
Höhe
420 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
455 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
39 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
30 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,84*
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
ab € 64,02*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
ab € 67,75*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
ab € 92,80*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
ab € 162,04*
Zubehör
B-Tech
BT7384/B
ab € 201,47*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,79*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
ab € 772,62*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
ab € 963,75*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
ab € 971,80*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
ab € 1.014,66*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
ab € 1.044,80*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
ab € 956,58*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
ab € 959,49*
Zubehör
B-Tech
BTF844/BB
ab € 849,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.