Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
ESD Kleinteilemagazin
>
Artikel
raaco 1224-02 Stahl Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-70500292
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
102537
EAN/GTIN:
5733439102537
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Erdungskabel
Erdungslitze
ESD Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden (als Zubehör erhältlich) in 3 Fächer unterteilt werden. Inkl. Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
24 Regale
Rahmenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Regaltragfähigkeit
26.4 kg
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
3993 g
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Ablagen & Regale
Weitere Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
,
Klarsichtmagazin
,
Kleinteil-Magazin
,
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
raaco kleinteilemagazin 24 schubladen
,
klarsicht-magazin
,
klarsicht-magazin raaco
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 102568 Aktenschrank Stahl Schwarz
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
raaco 107853 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Schwarz
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
raaco ESD 150-00 Schwarz Teiler-Set
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
raaco ESD 150-01 Schwarz Teiler-Set
Raaco
103985
ab € 9,84*
Zubehör
Raaco ESD-Schublade, 1-Fächer, 41mm Schubladenhöhe, Fach B. 55mm, Schr.H. 41mm, Schr.T. 153mm 1 Abt./Einsatz
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco ESD-Schublade, 1-Fächer, 41mm Schubladenhöhe, Fach B. 67mm, Schr.H. 41mm, Schr.T. 153mm 1 Abt./Einsatz
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS PRO ESD-Schubladenverteiler, 64mm Schubladenhöhe, Fach B. 31mm 48 Abt./Einsatz
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS PRO ESD-Schubladenverteiler, 87mm Schubladenhöhe, Fach B. 49mm 24 Abt./Einsatz
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen