Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetfotopapier
>
Artikel
Epson Premium Glossy Photo Paper - 13x18cm - 30 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-937158
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042154
EAN/GTIN:
8715946384320
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Vervollständigen Sie das Bild
Lassen Sie sich bei der Wahl Ihres Fotopapieres nicht auf Kompromisse ein. Mit diesem Premium Glossy Photo Paper zeigen Sie Ihre Fotos in ihrer wahren Schönheit. Von epischen Landschaften bis hin zu geschätzten Familienereignissen – dieses überlegene, qualitativ hochwertige Fotopapier sorgt für den idealen Feinschliff. Das harzbeschichtete Papier sieht nicht nur besonders aus, sondern fühlt sich dank seines Gewichts von 255 g/m² auch außergewöhnlich an.
Das perfekte Team
Wenn Sie dieses Papier und die Original Tinten von Epson kombinieren, profitieren Sie von wisch- und wasserfesten Fotos mit lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr.
Ihre Fotos bleiben Ihnen für viele Jahre erhalten
Auf Fotos werden besondere Momente festgehalten – Sie können sich daher sicher sein, dass dieses Papier konzipiert und getestet wurde, um zusammen mit unseren Druckern und Tinten eine langlebige Lösung zu bieten.
Ideal für jeden Drucker
Die Qualität des Premium Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Premium-Glanz
Mediengewicht
255 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
30 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5400 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 PS MFP - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T5100N - SureColor SC-T5100 Series - SureColor SC-T5100 - SureColor SC-T3400N - SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 w/o stand - SureColor SC-T3200 Series - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3100N - SureColor SC-T3100 Series - SureColor SC-T3100 - SureColor SC-T3000 w/o stand - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P600 - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P400 - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-830 - Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-810 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-710 - Expression Premium XP-645 - Expression Premium XP-640 - Expression Premium XP-635 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-615 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-6005 - Expression Premium XP-6000 - Expression Premium XP-540 - Expression Premium XP-530 - Expression Premium XP-520 - Expression Premium XP-510 - Expression Photo XP-960 - Expression Photo XP-950 - Expression Photo XP-860 - Expression Photo XP-850 - Expression Photo XP-760 - Expression Photo XP-750 - Expression Photo XP-55 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-455 - Expression Home XP-452 - Expression Home XP-445 - Expression Home XP-442 - Expression Home XP-435 - Expression Home XP-432 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-422 - Expression Home XP-415 - Expression Home XP-412 - Expression Home XP-355 - Expression Home XP-352 - Expression Home XP-345 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-335 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-325 - Expression Home XP-322 - Expression Home XP-315 - Expression Home XP-312 - Expression Home XP-257 - Expression Home XP-255 - Expression Home XP-247 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Expression Home XP-225 - Expression Home XP-215 - Expression Home XP-212 - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson WorkForce WF-7015 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 3880 - Epson Stylus Pro 3800 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Photo R3000 - Epson Stylus Photo R2880 NiK bundle - Epson Stylus Photo R2880 + X-Rite i1 Display - Epson Stylus Photo R2880 - Epson Stylus Photo R2400 - Epson Stylus Photo R2000 - Epson Stylus Photo R1900 - Epson Stylus Photo R1800 - Epson Stylus Photo PX730WD - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Stylus Photo 1290S - Epson Stylus Photo 1290 - Epson Stylus Office B1100 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-30 - Epson Expression Home XP-205 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102 - EcoTank ET-7750 - EcoTank ET-7700 - EcoTank ET-4750 - EcoTank ET-4500 - EcoTank ET-3750 - EcoTank ET-3700 - EcoTank ET-2750 - EcoTank ET-2711 - EcoTank ET-2710 - EcoTank ET-2700 - EcoTank ET-2600 - EcoTank ET-16500 - EcoTank ET-14000 - ET-2650</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
220 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Fotokarte
,
Fotopapier
,
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Fotopapier beidseitig
,
beidseitiges Fotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Farblaser-Glossypapier
,
Laser-Fotoformatpapier
,
Laser-Fotopapier
,
Laser-Glossypapier
,
Laser-Photoformatpapier
,
Laser-Photopapier
,
Laserfotopapier
,
Laserphotopapier
,
epson photopapier 255g glossy
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier epson
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,272* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson EcoTank ET-14000
Epson
C11CD81404
ab € 466,10*
Zubehör
Epson EcoTank ET-16500
Epson
C11CF49404
ab € 923,62*
Zubehör
Epson EcoTank ET-1810
Epson
C11CJ71401
ab € 139,44*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2712
Epson
C11CG86415
ab € 247,64*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2810
Epson
C11CJ67403
ab € 152,15*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2811
Epson
C11CJ67404
ab € 152,80*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2820
Epson
C11CJ66404
ab € 171,03*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2821
Epson
C11CJ66405
ab € 346,50*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2826
Epson
C11CJ66406
ab € 175,43*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2850
Epson
C11CJ63405
ab € 218,41*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2851
Epson
C11CJ63407
ab € 426,61*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2856
Epson
C11CJ63406
ab € 200,93*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2860 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67428
ab € 152,68*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2864 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ67432
ab € 199,99*
Zubehör
Epson EcoTank ET-2870 Tintenstrahl A4 5760 x 1440 DPI 33 Seiten pro Minute WLAN
Epson
C11CJ66421
ab € 169,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen