Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 651412 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 651412 Kabelklammer Rot
LEMP 651412 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73350832
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     651412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
65 mm
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
160 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
651402
ab € 7,05*
Zubehör
LEMP
651407
ab € 7,05*
Zubehör
LEMP
651409
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.