Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 651402 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 651402 Kabelklammer Rot
LEMP 651402 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73350835
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     651402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
165 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
651407
ab € 7,06*
Zubehör
LEMP
651409
ab € 7,05*
Zubehör
LEMP
651412
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.