Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 651407 Kabelklammer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 651407 Kabelklammer Rot
LEMP 651407 Kabelklammer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73350834
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     651407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
40 mm
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
175 mm
Gewicht
76 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
651402
ab € 7,05*
Zubehör
LEMP
651409
ab € 7,04*
Zubehör
LEMP
651412
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.