Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
DLP-Projektor
>
Artikel
Epson EH-TW7000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-74312483
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H961040
EAN/GTIN:
8715946670867
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
4K PRO-UHD
1
für hervorragende Bildqualität
Dieser preisgünstige 4K PRO-UHD-Projektor1 besticht durch leuchtende und lebendige Farben. Durch die gleich hohe Weiß-/Farbhelligkeit von 3.000 Lumen erzielt er sowohl eine hohe Helligkeit als auch intensive Farben. Das hohe Kontrastverhältnis von 40.000:1 garantiert tiefes Schwarz und deutlich definierte Schatten, und die Frame Interpolation (Zwischenbildberechnung) liefert bei schnellen Aktionsszenen schärfere Bilder.
Entertainment wie im Kino
Durch die beeindruckende Bilddiagonale erleben Sie auch zu Hause das typische Kino-Feeling. Der Projektor erreicht eine Bilddiagonale von bis zu 500" (12,7 m), kann Inhalte in 2D und 3D wiedergeben und verfügt über eine spezielle Technologie zur Geräuschunterdrückung. Mit der Lens-Shift-Funktion, dem Zoom und der Trapezkorrektur wird das Bild genau dort projiziert, wo Sie es haben möchten.
Intelligente Anschlussmöglichkeiten
Plug-and-Play: Schließen Sie einfach ein Streaming-Gerät an der Rückseite des Projektors an, und schon können Sie Ihre 4K-Inhalte wiedergeben. Über die beiden HDMI-Anschlüsse können Sie außerdem 4K-Inhalte von Spielekonsolen, Set-Top-Boxen, Blu-ray-Playern, Tablets und anderen Geräten ansehen. Außerdem können Sie Soundbars ganz einfach über Bluetooth verbinden.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
24 dB
2D/3D-Frequenzbild
240/480 Hz
Ursprungsland
Philippinen
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
368 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
280 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
280 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte 3D-Technologien
Samsung Active 3D
Unterstütze 3D-Formate
Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Auto, Kino, Dynamisch, Natürlich/Natur, Helles Kino
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,49 - 1,77
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.32 - 2.15:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-24 - 24 %
Vertical Linsenschwankung Range
-60 - 60 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
40000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
40 - 500 "
Projektionsabstand
2.95 - 4.77 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.61 "
Weißlichtausgang
3000 ANSI Lumen
Farblichtausgang
3000 ANSI Lumen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Breite
410 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
157 mm
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
8710 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
3500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
5000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
250 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Projektoren
>
Beamer
Weitere Suchbegriffe:
DLP-Projektor
,
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 897,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,05*
€ 1.132,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,71*
€ 1.128,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,16*
€ 1.109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,87*
€ 1.089,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,12*
€ 1.067,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Niedriges Profil) – ELPMB30
Epson
V12H526040
ab € 116,70*
Zubehör
Epson Deckenbefestigung (Weiß) – ELPMB22
Epson
V12H003B22
ab € 129,22*
Zubehör
Epson Lampe - ELPLP85
Epson
V13H010L85
ab € 84,28*
Zubehör
Epson Safety Wire - ELPWR01
Epson
V12H003W01
ab € 17,24*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (668-918 mm) – ELPFP13
Epson
V12H003P13
ab € 49,93*
Zubehör
Epson Verlängerungsrohr (918-1168 mm) – ELPFP14
Epson
V12H003P14
ab € 82,93*
Zubehör
Epson Wireless LAN Adapter - ELPAP10
Epson
V12H731P01
ab € 96,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen