Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime PX-850 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75292189
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     PRIME-PX-850
EAN/GTIN:
     4711173874171
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
14
SATA-Netzkabellänge
450,470,570,700,760,810,860 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
470,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
101 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
11 - 5.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
840 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, PCIe, SATA
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 116,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 374,20*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 364,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 329,24*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ5-M0NA00
ab € 502,25*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 473,30*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 529,47*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 553,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 540,67*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 551,31*
Ähnlich
Asus
90YV0HH0-M0NA00
ab € 193,00*
Ähnlich
Asus
90DC00F4-B39000
ab € 379,50*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 407,48*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 76,41*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.