Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4833 Zange Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4833 Zange Pinzette
Bahco 4833 Zange Pinzette
Bahco 4833 Zange Pinzette
Bahco 4833 Zange Pinzette
Bahco 4833 Zange Pinzette
Bahco 4833 Zange Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75651434
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Pinzette
Klemmbacke Weite
9 mm
Klemmbacke Länge
24.4 mm
Klemmbacke Dicke
1.2 mm
Schutzfunktion
Ölbeständig
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Materiallgriff
Polypropylen (PP)
Handgrifffarbe
Black,Orange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
4831
ab € 43,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.