Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 849-11 Handschutz Einweghandschuhe Schwarz Nitril


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ejendals 849-11 Handschutz Einweghandschuhe Schwarz Nitril
Ejendals 849-11 Handschutz Einweghandschuhe Schwarz Nitril
Ejendals 849-11 Handschutz Einweghandschuhe Schwarz Nitril
Artikel-Nr.:
     4012-1360971
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     849-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh, 0,19 mm, Nitril, Nicht gepudert, Cat. III, Schwarz, Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, Extra lang, Frei von Latex, für Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen chemikalienspritzer, hohe durchstichfestigkeit im vergleich zu gleichwertigen handschuhen, extra lang, für den umgang mit lebensmitteln zugelassen, frei von latex;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verätzungen, infektionskrankheiten, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, ätzende umgebungen, bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, umgebungen mit mikrobiologischen gefahren, nasse bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen, einmalgebrauch;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, chemisch-technische arbeiten, umgang mit lebensmitteln, malerarbeiten, arbeit in hotels und gastronomie, gesundheitswesen, lackierarbeiten, dienstleistungsbereich, chemische arbeiten, sicherheit, polizeiarbeit, umgang mit lebensmittelproduktion, reparaturarbeiten, laborarbeiten, petrochemiearbeiten, küchenarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Alle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Kollektion
TEGERA 849
Saison
Alle Jahreszeiten
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Steril
Ja
Abriebfest
Ja
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Durchstoßfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Nicht toxisch
Ja
Antistatisch
Ja
Anzahl der Handschuhe
10 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
0.19 mm
Material
Material
Nitril
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,71*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 18,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 14,38*
€ 19,94*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,34*
€ 23,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 17,06*
€ 25,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2638* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 112,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
849-10
ab € 13,25*
Zubehör
Ejendals
849-7
ab € 13,18*
Zubehör
Ejendals
849-8
ab € 13,19*
Zubehör
Ejendals
849-9
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.