Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525588
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118300368
EAN/GTIN:
     7340118300368
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Glasfaserfrei, wasser- und ölabweisende innenhand, stahlfaserfrei, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, schnittwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Rubber and plastic, metal fabrication, automotive, logistics, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, abnahmeprüfungen, bauarbeiten, installationsarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 300 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 600 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300344
ab € 7,33*
Ähnlich
Ejendals
7340118300283
ab € 7,32*
Ähnlich
Ejendals
7340118300306
ab € 7,32*
Ähnlich
Ejendals
7340118300382
ab € 3,27*
Ähnlich
Ejendals
909-6
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.