Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525663
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118315478
EAN/GTIN:
     7340118315478
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasser- und ölabweisende innenhand, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nitrilschaum, Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,17004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,26417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,26008*
€ 45,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,43004*
€ 44,54175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,79008*
€ 43,7802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,78008*
€ 41,3883
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,14008*
€ 38,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,17004*
€ 32,33235
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626055063
ab € 26,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626055070
ab € 27,07008*
Ähnlich
Ejendals
7392626055087
ab € 27,18*
Ähnlich
Ejendals
7392626055094
ab € 27,07008*
Ähnlich
Ejendals
7392626055100
ab € 27,01008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.