Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 875 Werkstatthandschuhe Weiß Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527699
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626055070
EAN/GTIN:
     7392626055070
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Wasser- und ölabweisende innenhand, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nitrilschaum, Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118315478
ab € 26,96004*
Ähnlich
Ejendals
7392626055063
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626055087
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626055094
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626055100
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.