Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 169 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Baumwolle, Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 169 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals TEGERA 169 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Baumwolle, Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525807
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626039667
EAN/GTIN:
     7392626039667
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c, wasser- und ölabweisend, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Warme bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, building and construction, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, betonarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, maschinenführer, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten, schweißerarbeiten;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun
Größe (spezifisch)
9
Zielgruppe
Alle
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paar
ab 12 Paar
€ 17,82*
€ 21,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 30 Paar
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paar
ab 36 Paar
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626039643
ab € 13,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626039650
ab € 13,76*
Ähnlich
Ejendals
7392626039674
ab € 13,70*
Ähnlich
Ejendals
7392626039681
ab € 13,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626039698
ab € 13,67*
Ähnlich
Ejendals
7392626039704
ab € 13,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.