Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525928
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626068674
EAN/GTIN:
     7392626068674
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (spezifisch)
11
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Material
Material
Nylon, Vinyl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626068698
ab € 5,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626068711
ab € 6,03*
Ähnlich
Ejendals
7392626068650
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.