Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 12945 Einweghandschuhe Schwarz, Blau Nylon, Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528549
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626068650
EAN/GTIN:
     7392626068650
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Chemikalienbeständig
Ja
Material
Material
Nylon, Vinyl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626068698
ab € 5,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626068711
ab € 6,03*
Ähnlich
Ejendals
7392626068674
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.