Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 32 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 32 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Ejendals TEGERA 32 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Ejendals TEGERA 32 Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Latex, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527161
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118303604
EAN/GTIN:
     7340118303604
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
EIGENSCHAFTEN
Schwer entflammbar, beständig gegen schweißfunken und schleifspritzer, verstärkter daumen, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c, wasser- und ölabweisend, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit feuchtigkeit;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, mining;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Blecharbeiten, werkstattarbeiten, maschinenführer;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun
Größe (spezifisch)
12
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Feuerresistent, Ölbeständig, Durchstoßfest, Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuerbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Zertifizierung
EN 388:2016
Material
Material
Latex, Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paar
ab 30 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626037922
ab € 14,39*
Ähnlich
Ejendals
7392626034815
ab € 14,41*
Ähnlich
Ejendals
7392626034822
ab € 14,40*
Ähnlich
Ejendals
7392626034839
ab € 14,44*
Ähnlich
Ejendals
7392626034846
ab € 14,46*
Ähnlich
Ejendals
7340118303611
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.