Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA DEFEND 2011 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA DEFEND 2011 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Leder
Ejendals TEGERA DEFEND 2011 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Leder
Ejendals TEGERA DEFEND 2011 Werkstatthandschuhe Schwarz Baumwolle, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527332
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626059610
EAN/GTIN:
     7392626059610
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte finger und daumen, wasserabweisende innenhand, zuschneidbare finger, wasserabweisendes leder, vorgebogene finger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit feuchtigkeit, handgelenksverletzungen;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Feuchte bereiche, harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Militärarbeit, sicherheit, polizeiarbeit;

ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Leder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, kevlar handschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 94,29*
€ 112,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 86,47*
€ 102,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626059597
ab € 73,74*
Ähnlich
Ejendals
7392626059603
ab € 73,50*
Ähnlich
Ejendals
7392626059627
ab € 73,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.