Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76528121
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7392626039346
EAN/GTIN:
7392626039346
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Reflex, verstärkte finger und daumen, verstärkter zeigefinger, beständig gegen kontaktwärme bis 100°c, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, verbrennungen, fleischwunden, blasen, schürfwunden, verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz;
VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Warme bereiche, harte arbeitsbedingungen;
VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, building and construction, mining;
VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, blecharbeiten, plattenlegenarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, bergbauarbeiten;
ART DER ARBEIT
Allround;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Feuerresistent, Hitzebeständig, Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuerbeständig
Ja
Hitzebeständig
Ja
Material
Material
Baumwolle, Latex, Leder
... >
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsbekleidung
>
Handschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
ejendals schnittschutzhandschuh
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutzhandschuh b
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,07*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626049482
ab € 9,12*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039339
ab € 9,08*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039353
ab € 9,08*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039360
ab € 9,07*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039377
ab € 9,15*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039384
ab € 9,12*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626039391
ab € 9,14*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 139 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Baumwolle, Latex, Leder
Ejendals
7392626046238
ab € 9,11*
Ähnlich
Hitzeschutzhandschuhe TEGERA 139, Kat. III, schwarz/gelb, Gr. 15
Ejendals
139-15
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen